3M™ distančnik za membransko stikalo 7956MP

Št. art.: 7100144849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100144849
EAN/GTIN 05900422096528
Številka proizvajalca 7100144849
L-število L01310 1512
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Distančna folija 3M™ 7956 MP omogoča čisto ločevanje vezij na membranskih tipkovnicah, kar zagotavlja visoko zanesljivost preklopnih operacij. Naša distančna folija, ki jo je mogoče enostavno preluknjati, je idealna za prebijanje z jeklenimi noži in za grafično uporabo. Distančni film se lahko nanese čisto in enostavno, zaradi svoje visoke strižne trdnosti pa lahko prenese obremenitve, ki jih povzročajo ponavljajoči se gumbi na membranskih tipkovnicah. Visoka strižna trdnost vzdrži obremenitev ponavljajočega se vklopa stikala. Zasnovan tako, da omogoča čisto izolacijo vezij in natančno preklapljanje.

Prednosti:

  • 167 µm debelina distančna folija z lepilom 200 MP in zaščitnim pokrovom na obeh straneh.
  • 107 µm debel, PE prevlečen zaščitni papir z dobrimi ravnimi lastnostmi na obeh straneh.
  • Oba zaščitna papirja sta natisnjena.
  • Idealno za izolacijo vezja v membranskih tipkovnicah in za varno preklapljanje operacij.
  • Enostavno za punch in obdelavo.
  • Odličen oprijem na kovinske površine in plastiko z visoko površinsko energijo.
  • Odlična odpornost na vlago in topila.
  • Odpornost na visoke temperature.
  • Visoka strižna trdnost vzdrži obremenitev ponavljajočih se preklopnih operacij.
  • Odporno proti UV-svetlobi.
  • Enostaven za uporabo.
  • Ne ustvarja umazanije.

Priporočilo:

  • Visokoenergijski substrati
  • Odpornost na topila in kemikalije