3M™ Espaciador de Interruptor de Membrana 7956MP

Número de artículo: 7100144849
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100144849
EAN / GTIN 05900422096528
Número del fabricante 7100144849
Número L L01310 1512
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el espaciador para teclados de membrana 7956MP de 3M™ para separar interruptores hasta su accionamiento. Nuestra membrana de troquelado fácil es ideal para el troquelado con regla de acero y para fijar gráficos. Es limpio y fácil de aplicar, y puede soportar los esfuerzos del accionamiento repetido, además de tener una alta resistencia a cizalladura. La elevada resistencia a cizalladura soporta los esfuerzos repetidos de accionamiento del interruptor. Diseñado para separar la circuitería del interruptor hasta el accionamiento.

Ventaja:

  • Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 152 µm y adhesivo de 200MP.
  • Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado.
  • Ambos liners están impresos.
  • Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento.
  • Fácil de troquelar y procesar.
  • Se utiliza para troquelado con regla de acero.
  • Se utiliza para fijar gráficos.
  • Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.
  • Excelente resistencia a la humedad y a disolventes.
  • Resistencia a altas temperaturas.
  • La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido.
  • Resistente a la radiación UV.
  • Fácil de aplicar.
  • No ensucia.
  • Fácil de troquelar.
  • Usado para troquelado selectivo.

Recomendación:

  • Sustratos de alta energía
  • Resistencia a solventes y químicos