3M™ Scotchlite™ odsevni material 9925, srebrn, 914,4 mm x 50 m

Št. art.: 7100119050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100119050
EAN/GTIN 00051131271784
Številka proizvajalca 7100119050

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Zelo dobro pranje v industrijskem pranju pri 75 °C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90 °C ali zaključkom tunela pri 155 °C.
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 914,4 mm
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 z visokimi vrednostmi odbojnosti za visoko vidljivost, ki je izpostavljena večjim obremenitvam, kot so industrijska in poklicna oblačila, ki se industrijsko perejo.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C
Zelo dobra pralna sposobnost pri industrijskem pranju z razkuževanjem pri 75° C s sušenjem v sušilnem stroju pri 90° C ali tunelskim sušenjem pri 155° C.
Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki se lahko čistijo le v suhem čistilniku
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100