Izvedba:
Barva izdelka: bakrena
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 25 mm
Odpornost na oksidacijo
Opis:
3M™ EMI Shielding Tape 1245 je 0,04-milimetrski reliefni trak iz bakrene folije; neprevoden skozi lepilo; za EMI ščitenje: odvajanje statičnega naboja, ozemljitev; omogoča spajkanje; enostavno izsekovanje.
Lastnosti:
Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Opomba:
Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava