Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 4,2 mm x 2,4 mm

Št. art.: 7100115526
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100115526
EAN/GTIN 50076308457513
Številka proizvajalca 7100115526
L-število L51710 1039
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lasersko spajkanje strešnih šivov v avtomobilski proizvodnji ustreza najnovejši tehnologiji DME in se bo v naslednjih nekaj letih razvilo v najpogosteje uporabljen standardni postopek. Vendar pa pretvorbo v ta postopek spajanja spremlja potreba po ustrezni končni obdelavi ničelnega spoja strehe pred postopkom barvanja. Scotch-Brite™ laserji zaključna kolesa, razvita posebej za robotske aplikacije, odlično opravljajo svoje delo. Poleg pravilnega nadzora sile, hitrosti diska in hitrosti robotske roke je izbira pravega diska bistvena za uspeh.

Prednosti:

  • Odličen odvzemanje materiala
  • Dolga življenjska doba za manj menjava plošče
  • Brez kovinskih komponent, brez kovinskih ostankov na površini, ki jo je treba strojno obdelati. Zmanjšajte tveganje za korozijo
  • Ustvarja idealno površino za nadaljnjo obdelavo (površinska prevleka, barvanje itd.)
  • Hitra pretvorba za večjo prepustnost