Izvedba:
Odpornost na UV-žarke do 6 mesecev
V poletni vročini se lepilo ne stopi in ne naredi madežev
Rdeča polietilenska zaščitna folija za lažje rokovanje in uporabo.
Lepljenje na najpogostejše gradbene podlage (npr. PE, les, OSB in beton) brez uporabe temeljnega premaza.
Tesnjenje nohtov pred in po toplotnem kolesarjenju
Opis:
3M™ FAST D 8069E fleksibilni trak za zrakotesno tesnjenje je izjemno močan dvostranski trak za lepljenje špirovcev in folij brez žebljev, odpornih na veter in dež, pa tudi za parozaporne plasti z ometom v notranjih in zunanjih prostorih. Trak FAST D ima rdečo polietilensko zaščitno folijo. Visoko učinkovito akrilno lepilo se brez lepilnih sredstev prilepi na beton, betonske bloke, eloksiran aluminij, pocinkano kovino, zunanji omet in vezan les. Večplastna podloga iz elastomerne folije zatesni odprtine okoli žebljev in sponk ter tako prepreči vdor vlage. Uporablja se lahko pri temperaturah do -18 °C. Možna uporaba: - Spajanje membran za zrak in paro.
Lastnosti:
Prilagodljiv// prilagodljiv
Nail-tight// nail-tight
Velja do -18 ⁰C// Velja do -18 ⁰C
UV-odporen do 6 mesecev// UV-odporen do 6 mesecev
Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza// Lepljenje na najpogostejše gradbene materiale brez uporabe temeljnega premaza
Opomba:
Use for joining air and vapour membranes