Izvedba:
150 µm debel obojestranski lepilni trak, sestavljen iz netkane papirnate podlage in akrilnega lepila z nizko vsebnostjo HOS in FOG.
Preizkušeno po standardih JAMA in VDA278.
Kratkotrajna toplotna odpornost do 200 °C in dobra strižna trdnost.
Skupna širina: 1500 mm
Opis:
99015LVC je dvostranski lepilni trak s papirnato netkano podlago in nizko vsebnostjo HOS in FOG, posebej zasnovan za uporabo v notranjosti vozil. Uporablja se lahko za lepljenje običajnih penastih materialov, kot so PU-estrske pene in EPDM, ter drugih visokoenergijskih in nizkoenergijskih podlag. Podlaga iz netkanega papirja zagotavlja dimenzijsko stabilnost med laminiranjem, enostavno rokovanje med nanašanjem in odlične lastnosti izsekavanja. Trak je močnejši od običajnih prenosnih trakov, ima kratkoročno temperaturno odpornost do 200 °C in je primeren za najzahtevnejše aplikacije. Trak je bil razvit posebej za izpolnjevanje zahtev proizvajalcev in dobaviteljev vozil glede na standard JAMA in VDA 278.
Lastnosti:
150 µm debel obojestranski lepilni trak, sestavljen iz podlage iz netkanega papirja in akrilnega lepila z nizkimi vrednostmi HOS in FOG.// 150 µm debel obojestranski lepilni trak, sestavljen iz podlage iz netkanega papirja in akrilnega lepila z nizkimi vrednostmi HOS in FOG.
Testirano v skladu s standardi JAMA in VDA278.// Testirano v skladu s standardi JAMA in VDA278.
Kratkotrajna toplotna odpornost do 200 °C in dobra strižna trdnost.// Kratkotrajna toplotna odpornost do 200 °C in dobra strižna trdnost.
Opomba:
Primerno za uporabo v avtomobilski notranjosti