3M™ Scotchlite™ odsevni material 5510, srebrn, 70 mm x 200 m

Št. art.: 7100066229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100066229
EAN/GTIN 50051141566103
Številka proizvajalca 7100066229

Opis

Izvedba:

Odsevni transfer film pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih
Zelo dobro pranje perila v gospodinjstvu pri 60 ° C.
Skupna dolžina: 200 m
Skupna širina: 70 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5510 z visokimi vrednostmi odbojnosti za varnostna oblačila, ki zahtevajo zračnost, kot so pletene majice, mikice ali vrhnja oblačila.

Lastnosti:

Odsevna folija pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali pri šibki svetlobi.
Zelo dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Večje udobje z lažjo, bolj zračno in prilagodljivo zasnovo
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100

Opomba:

Za oblačila z visoko vidljivostjo, kot so delovna in poklicna oblačila