3M™ trak za vleko 5401, tan, 51 mm x 33 m, 0,24 mm

Št. art.: 7100005655
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100005655
EAN/GTIN 50051115250274
Številka proizvajalca 7100005655

Opis

Izvedba:

Zaradi vgrajene steklene tkanine je trak zelo odporen
Silikonska prevleka zagotavlja dobro nelepljivost in nedrsečnost
Silikonizirana površina lepilnega traku preprečuje nastanek oblog (črnilo, lepilo ...)
Zagotavlja visoko površinsko trenje
Zagotavlja večjo zanesljivost procesa pri obdelavi spletnih materialov z gladkimi površinami.

Opis:

3M™ Traction Tape 5401 je enostranski stekleni trak s silikonsko prevleko. Uporablja se predvsem za ovijanje zvitkov in valjev, da izboljša njihovo površinsko trenje in jim zagotovi lastnosti proti sprijemanju. Trak se uporablja npr. v tiskarstvu, papirništvu in drugih aplikacijah za preoblikovanje traku.

Lastnosti:

Vgrajena steklena tkanina naredi trak zelo odporen
Silikonska prevleka zagotavlja dobre nelepljive lastnosti in odpornost proti drsenju
Silikonizirana površina traku preprečuje nastanek oblog (črnilo, lepilo ...)
Zagotavlja visoko površinsko trenje
Zagotavlja večjo zanesljivost procesa pri nanašanju spletnih materialov z gladkimi površinami.
Pomaga pri doseganju enakomerne napetosti v spletnih materialih
Izboljša trenje na navijalnih valjih

Opomba:

Protizdrsni lepilni trak za uporabo na zvitkih in valjih v tiskarskem in papirnem sektorju
Proizvodnja in tiskanje papirja
Nadaljnja obdelava materialov na traku (obdelava lepilnih trakov itd.)