Mizarske klešče 250 mm

Št. art.: 706610 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 9243
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706610 250
EAN/GTIN 4003773013167
Številka proizvajalca 50 00 250

Opis

Izvedba:

Močan model, odporen proti obrabi. Klešče črno atramentirane, glava polirana.

Standard:

DIN ISO 9243

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico