Cortaalambres pesado, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 706610 250
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
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 250 mm
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Material Acero especial para herramientas
Norma DIN ISO 9243
Denominación del fabricante Schwere Beißzange
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca recta
Aptitud para Alambre (semiduro)
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 2,2 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 706610 250
EAN / GTIN 4003773013167
Número del fabricante 50 00 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente, antidesgaste. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida.

Norma:

DIN ISO 9243

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.