Opis:
VRHUNSKI pas za-P43 PE Y družbe Tyrolit z uporabo toge poliestrske tkanine zagotavlja najvišjo stopnjo odstranitve jekla in barvnih kovin pri aplikacijah z lahkim do srednjim tlakom. Active hladilno sredstvo v vezi zmanjša nastajanje toplote med mletjem. Posebnost teh tirolitnih trakov je, da se lahko uporabljajo tudi v vlažnih aplikacijah z olje, emulzijo ali vodo in še vedno zagotavljajo najboljše rezultate.
Lastnosti:
- Oblika: Tekstilni trak
- Ustreznost materiala: Jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ZA-P43 PE Y JTS ZA120
- dimenzija (Š x C): 75 x 2000 mm
- Debelina: 75 mm
- Izvrtina: 2000 mm
- Velikost zrnja: 120
- Orodje za: Pokončni brusilnik za pas
Prednosti:
- Odlična zmogljivost odstranjevanja in idealna za lahko in srednje tlačno strojno obdelavo
- Nizka proizvodnja toplote med brušenjem zahvaljujoč aktivni hladilno sredstvo v vezavi
- Toga poliestrska tkanina za največjo učinkovitost odstranjevanja
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na jeklu in barvnih kovinah
- Še posebej za mokro uporabo z olje, emulzijo ali vodo
Priporočilo:
- Velikost zrnja 36/40/60 za najvišjo hitrost odstranjevanja
- Velikost zrnja 80/120 za popolno površinsko obdelavo