Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE izolirane, z varnostnim ušesom 200 mm

Št. art.: 706051 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4,2 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2,5 mm
Material Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina kromirani
Zelo močne stranske ščipalne klešče Da
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
z odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706051 200
EAN/GTIN 4003773081494
Številka proizvajalca 74 06 200 T

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Opomba:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.