Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée Isolation VDE, avec œillet de fixation 200 mm

Réf.: 706051 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium
Surface chromé
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances oui
Avec ressort d'ouverture commutable non
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706051 200
EAN / GTIN 4003773081494
Réf. fabricant 74 06 200 T

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 06082-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.