Enota zložljivega okvirja 1,35 m za dolžino odra 3,0 m

Št. art.: 70518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70518
EAN/GTIN 4031405705180
Številka proizvajalca 070518

Opis

Opis:

  • Zložljiva okvirna enota za širino odra 1,35 m.

Lastnosti:

  • Širina: 1350 mm
  • Širina podesta: 1350 mm
  • Dolžina odra: 3000 mm
  • Dolžina: 3000 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja