Sistem za odstranjevanje ledu v modularni gradnji, stacionarni

Št. art.: 70501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70501
EAN/GTIN 4031405705012
Številka proizvajalca 070501

Opis

Opis:

  • Za varno in hitro sprostitev tovornjakov in gospodarskih vozil iz ledu in snega. Idealen tudi za popravila ponjav in nadgradnje tovornjakov.
  • Konstrukcija brez vzdrževanja iz aluminijastih profilov, odpornih proti koroziji, in povezovalnih delov iz nerjavečega jekla za stacionarno gradnjo
  • Individualne celotne dolžine in konfiguracije so možne zaradi učinkovite modularne zasnove
  • Pokrivala za stopnice in ploščadi iz nedrseče jeklene rešetke (R12) za vse vremenske razmere. Mreža lukenj preprečuje tudi ležanje umazanije, snega in vlage
  • Dostop do piste je enostaven preko 45° stopnišča z obema stranema in samozapirajočimi varnostnimi vrati
  • Dvostranske ograje s trakovi za noge in kolena zagotavljajo visoko raven varnosti pri delu (višina: 1.100 mm)
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Zasnova upošteva DIN EN ISO 14122-2 in -3
  • Največja obremenitev: 1,5 kN/m2, stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg

Lastnosti:

  • Vrsta gradnje: Modularna zasnova
  • Vrsta gradnje: 45°
  • Tla: Jeklena rešetka
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Ograja: Toga
  • Višina ograje: 1100 mm
  • Skupna širina: 960 mm
  • Višina: 4100 mm
  • Dolžina odra: 1270 mm
  • Material: Aluminij
  • Tip modula: 1
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 45 °
  • Širina platforme: 860 mm
  • Višina ploščadi: 3000 mm
  • Dolžina ploščadi: 1270 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor