Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4

Št. art.: 700147 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Nastavi ceno 4 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina komplet/garnitura
Položaj konice izbočena
Premer konice 0,9 mm; 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm
Standard DIN 5254
Barva modra; črna
Število orodij 4 kos
Oblika konice koničasto
Material konice posebno jeklo
Primerno za zunanji varovalni obroči
Premer min., zunanji varovalni obroči 3 mm
Premer maks., zunanji varovalni obroči 100 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Oblika oblika B
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Površina kromirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700147 4
EAN/GTIN 4045197553539
Številka proizvajalca 700147 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Standard:

DIN 5254 B − za zunanje varnostne obroče.

Obseg dobave:

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719870 vel. A01; A11; A21; A31.