Precisions-låsringstångsats, 4 delar för utv. spårringar 4

Art-nr: 700147 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal tänger 4
Användninglåsringstänger Vinklad ytterring
Norm DIN 5254 B
för utvändig ring-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
spets-⌀ 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
totallängd, maximalt 130; 130; 175; 220 mm
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700147 4
EAN/GTIN 4045197553539

Benämning

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.
Led med integrerad returfjäder.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5254 B − för utvändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719870 storlek A01; A11; A21; A31.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar