Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores, Número de alicates: 4

N.º do artigo: 700147 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de alicates Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel exterior dobrado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de alicates 4
Utilização de alicates para anéis de retenção Anel exterior dobrado
Norma DIN 5254 B
para anel de retenção exterior de ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ da ponta 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
comprimento total máximo 130; 130; 175; 220 mm
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo 700147 4
EAN/GTIN 4045197553539
Número do fabricante 700147 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Partes do punho e da articulação forjadas, pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão, montadas por pressão no corpo do alicate. Alicate preto, cabeça moída, pegas cobertas de plástico.
Articulação com mola de abertura integrada.

Vantagem:

As pontas usadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais vida útil em comparação com as pontas viradas.

Norma:

DIN 5254 B − Para anéis de retenção externos.

Material fornecido:

Cada 1 alicate para anéis de retenção n.º 719870 tam. A01; A11; A21; A31.