3M™ Cubitron™ II disk z lopaticami 967A, 180 mm x 22 mm, 40+, stožčasti

Št. art.: 7000104365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000104365
EAN/GTIN 05902658650604
Številka proizvajalca 7000104365
L-število L51710 406

Opis

Izvedba:

Zasnovan za hitrejše brušenje in daljšo življenjsko dobo z natančno oblikovanimi brusnimi zrni 3M.
Nizka temperatura brušenja zmanjšuje dehtečnost in oksidacijo kovine ter toplotno povzročene napetostne razpoke.
Lupinski diski lahko brusijo in mešajo v enem samem koraku, zato lahko pogosto nadomestijo vlaknaste in grobe diske.
Trpežna osnova iz viskoze težke gramature Y ima nadzorovano, enakomerno obrabo in zato omogoča popolno uporabo pri srednjih do visokih kontaktnih tlakih.
Vgrajeno pomožno sredstvo za brušenje zmanjšuje temperaturo brušenja pri toplotno občutljivih zlitinah in s tem podaljšuje življenjsko dobo.

Opis:

Uporabite 3M™ Cubitron™ II lamelni disk 967A za večje odstranjevanje materiala in prilagodljivo obliko lamel, ki omogoča brušenje in mešanje v enem koraku. Naši lamelni diski vsebujejo natančno oblikovano abrazivno zrnatost 3M, ki zagotavlja izjemno visoko stopnjo odstranjevanja materiala z manjšim kontaktnim pritiskom. Ta brusna zrnca tvorijo trikotne konice, ki režejo kovino, namesto da bi jo razrezale ali ″zaorale″ kot običajni abrazivi. Te konice se lomijo in tako nenehno ostrijo, kar omogoča izjemno hitro rezanje. Tako lahko uporabnik z manj truda opravlja dela, kot so brušenje zvarov in robov, odstranjevanje rje ter mešanje in odstranjevanje robov. Zaradi toplotno aktiviranega brusilnega pripomočka, ki je vgrajen v disk, je brusilni disk idealen za vse vrste kovin. Ta pripomoček zagotavlja hladnejše brušenje nerjavnega jekla in toplotno občutljivih kovin, kot so nikljeve zlitine ali titan, kar zmanjšuje dehtenje in oksidacijo kovine ter verjetnost nastanka toplotno povzročenih napetostnih razpok. Edinstveno zasnovana podloga iz viskoze heavy Y omogoča nadzorovano in enakomerno obrabo brez prezgodnjega otiščanja ali glajenja. To uporabnikom omogoča, da z enim diskom ustvarijo več. Klopni diski so tridimenzionalni abrazivni diski, sestavljeni iz prekrivajočih se, z abrazivom prevlečenih in z vlakni ojačanih loput, ki se raztezajo iz osrednjega središča. Ko se prekrivajoče se plasti obrabijo, se nenehno odkrivajo plasti svežega abrazivnega minerala. To omogoča hitro in enakomerno brušenje, blaženje loput pa zagotavlja homogeno kakovost površine. V normalnih pogojih naši lamelni krožniki ustvarijo fino obdelavo, ki je za eno stopnjo finejša od obdelave z vlaknenim krožnikom enake velikosti.

Lastnosti:

Trpežna težka podlaga iz Y-viskoze ima nadzorovano in enakomerno obrabo, zato se lahko v aplikacijah s srednjim in visokim kontaktnim tlakom uporablja s polno zmogljivostjo.
Vgrajeno pomožno sredstvo za brušenje zmanjšuje temperaturo brušenja pri toplotno občutljivih zlitinah in podaljšuje življenjsko dobo.

Opomba:

inženiring aparatov
Konstrukcija zabojnika
Obdelava nerjavečega jekla
Gradnja ograj
Vzdrževanje