3M™ Scotch® Performance maskirni trak 244

Št. art.: 7000096009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000096009
EAN/GTIN 04054596101555
Številka proizvajalca 7000096009

Opis

Izvedba:

Ta trak ima ravno papirnato podlago in sintetično lepilno plast ter zagotavlja dobro odpornost na topila in vodo ter dober oprijem barve.
Odporen na prenos lepila in sončno svetlobo. Dobra temperaturna odpornost (100 °C).
Zagotavlja dober rob barve, je enostaven za uporabo, preprečuje luščenje barve in ga je mogoče odstraniti brez ostankov.
Preprečuje pronicanje barve

Opis:

Ta trak se lahko uporablja za širok spekter maskirnih aplikacij. Mednje spadajo zlasti aplikacije, pri katerih se zahteva odpornost na UV svetlobo in odstranjevanje brez ostankov ter optimalna temperatura 100 °C za 30 minut (kot v pomorski industriji).

Lastnosti:

Ta trak ima ravno papirnato podlago in sintetično lepilno plast ter zagotavlja dobro odpornost na topila in vodo ter dober oprijem barve// Odlična odpornost na UV žarke za zunanjo uporabo (do šest tednov)
Odporen na prenos lepila in sončno sevanje. Dobra temperaturna odpornost (100 °C)// Z večine površin se lahko odstrani brez ostankov tudi po šestih tednih
Zagotavlja dober rob barve, je enostaven za uporabo, preprečuje luščenje barve in ga je mogoče odstraniti brez ostankov// Izjemno ravni robovi barve - izjemno tanek nosilni material
Preprečuje pronicanje barve// Primerno za barve na vodni osnovi
Posebna impregnacija traku preprečuje vdor barve
Temperaturna odpornost: 30 minut do 100 °C

Opomba:

Za barvanje in lakiranje na zunanjih površinah
Za maskiranje pred barvanjem v gradbeništvu
Za barvanje kovinskih konstrukcij, zlasti na občutljivih površinah
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev