3M™ ŠČETKA ZA KRTAČE CF-FB 7SM 203X51X76MM

Št. art.: 7000091716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000091716
EAN/GTIN 08021684332371
Številka proizvajalca 7000091716
L-število L51710 1368

Opis

Izvedba:

Skupna širina: 50 mm

Opis:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush je izdelan iz delov netkanega materiala, ki so vzdolžno prerezani in zlepljeni z valjastim jedrom. Naše krtače z lopaticami so na voljo z aluminijevim oksidom, ki nenehno dobavlja sveže abrazive za dosledno in enakomerno končno obdelavo.

Lastnosti:

Zagotavlja več stika s površino kot ščetke za skodelice
Zagotavlja neprekinjen dotok svežega abraziva za enakomerne in enakomerne površine.
Mehka in prilagodljiva površina za enakomerno obdelavo površine brez odrgnin

Opomba:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing