3M™ E-A-R™ Classic™ ušesni čepki majhni, brez vrvice, AM-01-001

Št. art.: 7000089396
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7000089396
EAN/GTIN 05015415100219
Številka proizvajalca 7000089396
L-število L01130 102930
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ E-A-R™ Classic™ majhne ušesne čepe lahko uporabite za zaščito v zmernih do visokih hrupnih okoljih. Imajo SNR 29 dB in so preizkušeni in odobreni v skladu s standardom EN 352-2:2020.

Prednosti:

  • Prvi ušesni čepki iz pene na svetu, 3M™ E-A-R™ Classic™ postavljajo standard za zaščita za ušesa
  • Izboljšano udobje z mehko polimerno peno, ki absorbira energijo in se prilagaja obliki ušesnega kanala
  • Odporen na vlago material za stalen čas širitve tudi v vlažnih okoljih
  • Hrapava površina – preprečuje zdrs in zagotavlja zanesljivo izolacijo