• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ E-A-R™ Classic™ Small Oordoppen, zonder koord, 250 paar/doos, AM-01-001

Artikelnummer: 7000089396
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000089396
EAN/GTIN 05015415100219
Nummer fabrikant 7000089396
L-nummer L01130 102930
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleine oordoppen kunnen worden gebruikt voor bescherming in omgevingen met matig tot veel lawaai en bieden een SNR van 29 dB, volledig getest en goedgekeurd volgens EN 352-2:2020.

Voordeel:

  • 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen zijn 's werelds eerste schuimoordoppen en stellen de norm in gehoorbescherming
  • Traagschuim vormt zich met zachte druk naar de gehoorgang, voor extra comfort en draagbaarheid
  • Vochtbestendig materiaal voor een consistente uitzetting, zelfs in vochtige omgevingen
  • Gestructureerd oppervlak houdt de oordoppen op hun plaats

Diensten en productadviseurs

Meld u aan