Scotch-Brite™ Roloc™ disk za čiščenje in obrizgavanje CG-ZS, modri, 75 mm x 25 mm x 6 mm

Št. art.: 7000077935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077935
EAN/GTIN 53134375451647
Številka proizvajalca 7000077935
L-število L51710 317

Opis

Izvedba:

Prilagodljivo grobo čiščenje disk za grobo comparatively instrügrenje za univerzalno čiščenje
Vgrajena gred
Idealno za ravnanje z močno umazanijo na površini in premazi
Odprta netkana struktura
Brez popuščanja posameznih delov

Opis:

S tem zmogljivim diskom za grobo čiščenje imate v primerjavi s črnimi diski Clean & Strip, ki so na voljo na trgu, veliko daljšo življenjsko dobo. Ta izdelek je posebej zasnovan za čiščenje pred in po varjenju pri obdelavi kovin ter za odstranjevanje rje in drugih premazov v delavnici ali industrijski proizvodnji.

Lastnosti:

Prilagodljiv disk za grobo čiščenje za univerzalno čiščenje
Vgrajena gred
Idealno za obdelavo močno onesnaženih površin in premazov
Odprta struktura flisa
Brez zrahljanja posameznih delov
Uporablja se lahko na ravnih brusilnikih, gibljivih gredeh ali vrtalnikih.

Opomba:

Prilagodljiva gred ali vrtalnik
Uporaba na ravnem brusilniku
Odstranjevanje močne površinske kontaminacije in premazov
Odstranjevanje prahu, odstranjevanje barve, čiščenje zvarov
Uporablja se radialno