3M™ VHB™ trak 4912F, bel, 9 mm x 16,5 m

Št. art.: 7000072299
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 8 kos
  • Koraki naročila: 8 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija VHB™ 4912F
Oznaka proizvajalca 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Embalaža ohlapno
Barva bela
Temperatura skladiščenja od −40 °C
Temperatura skladiščenja do 90 °C
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku dvostransko
Nosilni material PE-pena
Lepilna zmes Akril
Temperaturna odpornost min. −40 stopinj
Temperaturna odpornost maks. 90 stopinj
Črtalo na voljo Da
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage
Uporaba Fiksiranje; lepljenje; montaža; trajno lepljenje
Lastnosti UV odporna; elastična; kemično odporen; odporen na topilo; odpornost proti trganju; odpornost proti vlagi; odpornost proti vremenskim vplivom; vodoodporen; z dušenjem vibracij
Dolžina 16,5 m
Širina 9 mm
Debelina 2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072299
EAN/GTIN 04001895594175
Številka proizvajalca 7000072299
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Brez težav čisti oprijem

Naš 3M™ VHB™ lepilni trak 4912F je sestavljen iz trajnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Je obojestranski trak iz 100-odstotnega akrilnega lepila z zaprtimi celicami z izjemno visoko stopnjo oprijema na različne materiale, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo, kompoziti in plastika, akril, polikarbonat, ABS ter pobarvan ali zapečaten les. Ta trak ima odlično strižno trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturno odpornost. Uporablja se v številnih industrijskih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, zaslonskimi rešitvami in splošno industrijo. Lepilni trak hitro in trdno zlepi različne materiale za dolgotrajno uporabo.

Priporočena področja uporabe:

Zanesljivost na vseh področjih z lepilnim trakom 3M™ VHB™ 4912F

Moč odlepljanja in natezna trdnost lepilnega traku 3M VHB 4912F je bistveno večja od običajnih na tlak občutljivih trakov. Odporen je na topila, ekstremne temperature in UV svetlobo ter je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Nekonvencionalen visoko zmogljiv dvostranski lepilni trak

Leta 1980 je 3M izumil revolucionarne lepilne trakove VHB. Ti edinstveni trakovi združujejo prilagodljivost z močnim oprijemom. Družina izdelkov VHB vključuje trakove z izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše materiale. 3M VHB trak je preizkušena alternativa vijakom, zakovicam, zvarom in drugim oblikam mehanskih pritrdilnih elementov. Uporaba sega od mobilnih telefonov in elektronskih oznak na avtocestah do hladilnikov, arhitekturnih oken in visokih stavb za enega ali več korakov v procesu sestavljanja, pritrjevanja in tesnjenja. Ta priznani in zanesljivi trak zagotavlja stalno trdnost spoja, izjemno vzdržljivost ter odlično odpornost na topila in vlago. Podjetje 3M stoji za vsemi svojimi izdelki in vam je vedno na voljo za pomoč pri uporabi izdelka in tehnično podporo.

Preverjena zanesljivost trakov 3M VHB

Trak 3M VHB zagotavlja večjo trdnost spojev na način, ki ga mehanski pritrdilni elementi ne morejo. Ta trak izboljša videz končnih izdelkov, saj odpravlja potrebo po zakovicah in vijakih, hkrati pa zagotavlja takojšnjo moč pri uporabi. V večini primerov je pritrjevanje s trakom 3M VHB hitrejše od vrtanja ali pritrjevanja s tekočim lepilom. Te vsestranske trakove lahko uporabljate za notranje in zunanje aplikacije, vključno z montažo oken, vrat in znakov, elektroniko, gradbeništvom in številnimi drugimi industrijskimi aplikacijami. 3M VHB je odporen na kemikalije, UV-sevanje ter izjemno visoke in nizke temperature. Edinstvena akrilna kemična sestava zagotavlja večjo oprijemljivost in odpornost na spremembe s časom. Zato imate koristi od dolgotrajnega, učinkovitega in zanesljivega lepilnega traku.

Razvoj boljših rešitev s pomočjo znanosti in inovacij

Oddelek za industrijska lepila in trakove podjetja 3M se posveča znanosti o adheziji, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo postopke načrtovanja in proizvodnje podjetij po vsem svetu. 3M-ove tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 2 mm debel, robusten, visokozmogljiv dvostranski bel lepilni trak z univerzalnim lepilom na obeh straneh se drži širokega nabora materialov z visoko površinsko energijo
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Za spajanje kovin, kot so
  • B..
  • jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij in drugi visokoenergetski materiali