3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4912F, bílá, 9 mm x 16,5 m

Artiklové číslo: 7000072299
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
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
Řada VHB™ 4912F
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Obal volné
Barva Bílá
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 90 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 16,5 m
Šířka B 9 mm
Tloušťka S 2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072299
EAN / GTIN 04001895594175
Číslo výrobce 7000072299
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bez námahy čistá přilnavost

Naše lepicí páska 3M™ VHB™ 4912F se skládá z permanentního akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Jedná se o oboustrannou pásku vyrobenou ze 100% akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami s extrémně vysokou přilnavostí k různým materiálům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, kompozitní materiály a plasty, akryl, polykarbonát, ABS a lakované nebo utěsněné dřevo. Tato páska má vynikající pevnost ve smyku, přizpůsobivost, přilnavost k povrchu a teplotní odolnost. Použití zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu. Lepicí páska rychle a pevně spojuje širokou škálu materiálů pro dlouhodobé použití.

Doporučené oblasti použití:

Spolehlivost ve všech oblastech s lepicí páskou 3M™ VHB™ 4912F

Síla odlepení a pevnost v tahu lepicí pásky 3M VHB 4912F je výrazně vyšší než u typických lepicích pásek citlivých na tlak. Je odolná vůči rozpouštědlům, extrémním teplotám a UV záření a je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Nekonvenční vysoce výkonná oboustranná lepicí páska

V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vám vždy k dispozici, aby vám pomohla s aplikací výrobku a technickou podporou.

Ověřená spolehlivost pásek 3M VHB

Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nemohou poskytnout. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky.

Vývoj lepších řešení prostřednictvím vědy a inovací

Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o adhezních vlastnostech s cílem vyvíjet inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 2 mm silný, robustní, vysoce výkonný oboustranný bílý lepicí páska s univerzálním lepidlem na obou stranách přilne k široké škále materiálů s vysokou povrchovou energií
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro spojování kovů, jako je například
  • B.
  • ocel, nerezová ocel, hliník a další vysoce energetické materiály