3M™ Dvojno prevlečen odstranljiv penast trak 4658, prozoren, 600 mm x 25 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000072226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072226
EAN/GTIN 04001895923609
Številka proizvajalca 7000072226

Opis

Izvedba:

Narejen je iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami
Dvostransko odstranljiv lepilni trak
Napredne možnosti oblikovanja
Odstranjevanje brez ostankov
Hitri in enostavni spoji

Opis:

3M™ Removable Foam Tape je prozoren, obojestranski montažni trak. Po potrebi ga je mogoče odstraniti in ponovno namestiti, odlikuje pa ga visoka odpornost na UV žarke in vremenske vplive. Lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje različnih materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, ter nadomešča vijake in žeblje. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter zdrži do 25 kg/m. Barva: prozorna.

Lastnosti:

Izdelano iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami// Dobra odpornost na vlago in UV-žarke
Dvostranski odstranljivi trak// prozoren; možnost ponovnega nameščanja
Napredne možnosti oblikovanja// Odstranjevanje brez ostankov
Odstranitev brez ostankov
Hitre in enostavne povezave
Idealno za kratkotrajne povezave brez puščanja sledi

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Idealno za kratkotrajno uporabo na sejmih in pri gradnji trgovin, v sektorju znakov, prikazovalnikov in oglaševalskih medijev.
Za začasno lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.