3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 9086, bel, 1000 mm x 50 m, 0,19 mm

Št. art.: 7000071745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000071745
EAN/GTIN 54001895910956
Številka proizvajalca 7000071745

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Modificirano akrilno lepilo
Lahko se uporablja univerzalno na številnih podlagah
prihranek časa zaradi enostavnega rokovanja in obdelave
Dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke

Opis:

3M™ dvostranski trak s papirnato podlago 9086 je trak za splošno uporabo, ki se prilepi na različne materiale. To so podlage iz kovine, plastike, papirja, kartona, lesa in barvane površine. Možne aplikacije vključujejo samolepilno dodelavo pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov ter montažo, dodelavo in pritrjevanje oglaševalskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati. Lepilni trak ima zelo visoko začetno oprijemljivost in strižno trdnost, odlikujeta pa ga tudi dobra odpornost na plastifikatorje in UV-žarke. Barvno označen zaščitni papir omogoča enostavno prepoznavanje traku. Zaščitni ovitek je izdelan iz belega papirja s črnim logotipom 3M. Barva lepilnega traku: bela.

Lastnosti:

190 µm debel obojestranski lepilni trak s podlago iz tkanine. Ročno raztrgan, prilagodljiv in enostaven za uporabo. Zaščitni papir.// Tanek dvostranski lepilni trak s podlago.
Debel obojestranski lepilni trak z akrilnim lepilom. Zagotavlja visoko oprijemljivost in takojšen oprijem na najrazličnejše materiale in površine. Visoka trdnost. Odporen na topila. Visoka trdnost pri odlepljanju in striženju// Modificirano akrilno lepilo.
Zlahka se ročno odtrga in zaradi prilagodljivosti je enostaven za uporabo// Univerzalna uporaba na številnih podlagah.
Vsestranski, stroškovno učinkoviti in vsestransko uporabni v številnih panogah// Prihrani čas z enostavnim rokovanjem in uporabo
Visoka začetna sprijemna in strižna trdnost
Zelo dober oprijem na številne visoko- in nizkoenergijske površine

Opomba:

Primerno za kovine, lakirane površine, plastiko (vključno s PE, PP), papir, karton in les.
Montaža, dodelava in pritrjevanje promocijskega materiala, kot so zasloni, vzorci ali plakati.
Samolepilna dodelava pohištvenih trakov, kabelskih kanalov ali tesnilnih profilov