3M™ Trak z dvojno prevleko iz polietilenske pene 4496, črn, 48 in x 36 yd 1/16 in

Št. art.: 7000049215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000049215
EAN/GTIN 50051115237381
Številka proizvajalca 7000049215
L-število L01130 101582
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dvostranska PE pena lepilni trak, sestavljena iz polietilenske pene z akrilatnim lepilom. Idealen je za trajno montažo ali montažo komponent v zaprtih prostorih in na prostem, kot so držala, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, trakovi, emblemi, plošče, zasloni, dekorativni deli itd

Prednosti:

  • Trajno močne povezave
  • Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov
  • Napredne zmogljivosti oblikovanja