3M™ Vinilni trak za splošno uporabo 764i, črn, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000048917
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Trakovi za ograditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048917
EAN/GTIN 50021200456720
Številka proizvajalca 7000048917
L-število L01310 1

Opis

Izvedba:

Izjemno raztegljiv podložni material
Visoka začetna oprijemljivost
Zelo enostavno za delo, tudi na neravnih površinah
Na voljo v številnih barvah
Omogoča enostavno barvno označevanje

Opis:

PVC trakovi so zaradi svoje odpornosti na topila, kakovosti barv, raztegljivosti in odpornosti na obrabo široko uporabni.

Lastnosti:

Visoko raztegljiva podloga// Visoko raztegljiva podloga
Visoka začetna oprijemljivost// Visoka začetna oprijemljivost
Zelo enostaven nanos, tudi na neravnih površinah// Zelo enostaven nanos, tudi na neravnih površinah
Na voljo v številnih barvah// Na voljo v številnih barvah
Omogoča enostavno barvno označevanje// Omogoča enostavno barvno označevanje
Dobra odpornost na topila// Dobra odpornost na topila
Visoka prilagodljivost// Visoka prilagodljivost

Opomba:

Povezovanje v pakete
Držanje
Označevanje
Tesnjenje
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin