Scotch® Filament Tape Clean Removal 8915, prozoren, 48 mm x 55 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000048608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048608
EAN/GTIN 50021200694641
Številka proizvajalca 7000048608
L-število L01310 317

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Lahko se odstrani brez ostankov na različnih površinah
Odobritev FDA
Lepilo iz sintetične gume se zlahka prilepi na večino trdih plošč, plastičnih in kovinskih površin.
Steklena vlakna zagotavljajo dodatno trdnost za tesnjenje škatel, njihovo povezovanje in druge namene.

Opis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je visokozmogljiv lepilni trak z neprekinjeno ojačitvijo iz steklenih vlaken. Zaradi tega ima trak visoko natezno trdnost in odlično odpornost na zareze. Podlaga ScotchPar™ zagotavlja odlično odpornost proti obrabi, vlagi, UV-žarkom in obrabi. Lepilo pa temelji na posebni formuli, ki združuje visoko začetno oprijemljivost in dobro dolgotrajno oprijemljivost.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Odstranjevanje ostankov z različnih površin brez ostankov// Odstranjevanje ostankov z različnih površin brez ostankov
Odobreno s strani FDA// Odobreno s strani FDA
Lepilo iz sintetične gume se zlahka prilepi na večino trdih plošč, plastičnih in kovinskih površin// Lepilo iz sintetične gume se zlahka prilepi na večino trdih plošč, plastičnih in kovinskih površin
Steklena vlakna zagotavljajo dodatno trdnost za tesnjenje, povezovanje in druge uporabe// Steklena vlakna zagotavljajo dodatno trdnost za tesnjenje, povezovanje in druge uporabe
Prenese težke pogoje pošiljanja in prevoza// Prenese težke pogoje pošiljanja in prevoza

Opomba:

Zlasti za zavarovanje delov med prevozom, kot so vložki v električnih pečicah, hladilnikih, mikrovalovnih pečicah itd.
Za pritrjevanje in pakiranje
Za začasno pritrditev ali pritrditev