Scotch® raztegljiv trak 8884, prozoren, 36 mm x 55 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000048602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048602
EAN/GTIN 50021200693132
Številka proizvajalca 7000048602

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Raztezanje ima za posledico odstranljivost brez ostankov
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 36 mm

Opis:

Visoko zmogljiv, raztegljiv lepilni trak, ki je še posebej primeren za zavarovanje, povezovanje in utrjevanje blaga med notranjim prevozom in pošiljanjem. Prozorna polietilenska podloga se raztegne do šestkratne dolžine in zmanjša oprijemljivost.

Lastnosti:

Raztegljiv do 600
Z raztegovanjem dosežemo odstranljivost brez ostankov
Ena 55 m dolga rola omogoča do 330 m materiala. Prihranek pri stroških skladiščenja in odstranjevanja
Omogoča gibanje zraka v paleti in je zato primerna za časovno kritično blago, kot sta sadje in zelenjava.
Za ročno pakiranje ter povezovanje in pritrjevanje.

Opomba:

Za povezovanje in stabilizacijo palet