Scotch® Labelgard™ filmski trak 821 roza, 152 mm x 66 m

Št. art.: 7000048394
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048394
EAN/GTIN 50021200041353
Številka proizvajalca 7000048394

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: roza
Markabilno in žigosljivo
Skupna dolžina: 65,83 m
Skupna širina: 152,4 mm
Brez odseva

Opis:

Sistemi za zaščito dokumentov in etiket Scotch® vam pomagajo pri pošiljanju blaga. Zamaskiranje ročno napisanih naslovov s trakom Scotch® Label Protection Tape 821 preprečuje, da bi postali nečitljivi zaradi vlage ali obremenitev pri pošiljanju. Prevozne dokumente in navodila za pošiljanje lahko z izdelki za zaščito dokumentov enostavno in varno namestite na prevozno embalažo. Vaši dokumenti so zaščiteni v notranjem okencu, ki ni lepljivo, na transportno embalažo pa so pritrjeni z lepljivim okvirjem. Izdelkom lahko dodate spreminjajoče se informacijsko gradivo, ne da bi morali odpreti embalažo.

Lastnosti:

Odpornost na staranje, UV žarke in temperature
Lahko se označi in žigosa.
Zelo pregleden
Enostavno odmetavanje
Neodsevni
Poštna odobritev

Opomba:

Za zaščito naslovov in nalepk na skoraj vseh materialih