3M™ Material za nalepke za liste in zaslone 7051SA, mehak, bel, 54 in x 750 ft

Št. art.: 7000047376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000047376
EAN/GTIN 50051111189394
Številka proizvajalca 7000047376

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Lepilo po lepljenju še nekaj časa ohranja odprte oznake kanalov
Skupna dolžina: 228,6 m
Skupna širina: 1371,6 mm
Polygonalna teksturirana zaščitna maska označuje najmanjše kanale v lepilu

Opis:

Večina naših folij za etikete je zaradi posebej razvitih lepilnih sistemov primerna za uporabo na prašno lakiranih, nizkoenergijskih ali rahlo mastnih podlagah. Bela matirana PVC-folija je odporna na vremenske vplive in jo je enostavno uporabljati. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom, s termotransfernim tiskom pa ga je mogoče ponovno označiti. Zaščitna prevleka s poligonsko strukturo tvori majhne kanale v lepilu, ki po nanosu še nekaj časa ohranjajo odprte odtise kanalov in omogočajo uhajanje ujetega zraka.

Lastnosti:

Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Visoka lepilna moč na površinah z visoko in nizko energijo
Najmanjši kanali v lepilu omogočajo, da ujeti zrak, plini ali vodna para uhajajo navzven.
Temperaturna odpornost od -28 °C do +120 °C
Zaščitna maska s poligonsko strukturo označuje najmanjše kanale v lepilu

Opomba:

Za začasen izpust zraka, plinov ali vodne pare
Za ročni nanos večjih, dekorativnih ali dobro vidnih etiket brez mehurčkov
Za lepljenje na začasno izpuščajoče materiale
Za prašno lakirane, nizkoenergijske ali rahlo mastne podlage