Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Raztegljiv
Skupna dolžina: 508,4 m
Celotna širina: 685,8 mm
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Opis:
Naše folije za nalepke zanesljivo kljubujejo vsem vremenskim razmeram, ne glede na to, ali so na soncu, v dežju ali mrazu. Za aluminijasto sijajno PVC-folijo je značilna odpornost proti vremenskim vplivom, zlasti pri zanesljivi in stalni zunanji uporabi. Poleg tega ga ni mogoče nepoškodovanega prenesti na drugo površino. Ima nizke sile vračanja, zato je primeren za vogale, robove, krivine ali tridimenzionalno ukrivljene oblike. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskom (tiskanje z visokim tiskom ni priporočljivo) in ga je mogoče ponovno označiti s termotransfernim tiskom. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila.
Lastnosti:
Primerno za sitotisk, fleksotisk in termotisk
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost od -40 °C do +110 °C
Odpornost na prenos