Scotch-Brite™ Radialna krtača s ščetinami tipa C RB-ZB, 14 mm x 1,58 mm, P400

Št. art.: 7000046125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 192 Kosov
  • Koraki naročila: 192 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000046125
EAN/GTIN 50048011276163
Številka proizvajalca 7000046125
L-število L51710 1379

Opis

Izvedba:

Tip A: Najbolj agresivna različica s poševnimi ščetinami Tip C: Najbolj prilagodljiva različica s ščetinami v obliki črke C za posebej zahtevne obdelovance
Za uporabo na težko dostopnih območjih
Idealno za čiščenje in rahlo odstranjevanje napak
Dosledni rezultati dela skozi celotno življenjsko dobo
Čopič iz trdne plastike s keramičnimi zrnci.

Opis:

Izdelki Scotch-Brite™ Bristle zagotavljajo visoko stopnjo prilagodljivosti in vzdržljivosti. Keramični abrazivni mineral, vezan v plastiko, zagotavlja najboljše rezultate brušenja. Edinstvena zasnova se prilagaja tudi zelo profiliranim konturam, se ne zamaši in zagotavlja dosledno obdelavo. V nasprotju z žičnatimi ščetkami se posamezne žice ne morejo sprostiti in ogroziti uporabnika. Čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in poliranje - izdelki s ščetinami Scotch-Brite™ zagotavljajo največjo varnost pri delu, prilagodljivost in življenjsko dobo. Nasvet strokovnjaka: Pri uporabi bodite pozorni na pritisk pri nanašanju. Delujte z majhnim pritiskom in pustite konec ščetin delovati. Zadostuje lahek stik z obdelovancem. Prevelik pritisk močno skrajša življenjsko dobo orodja.

Lastnosti:

Popolnoma plastična krtača s keramično zrnatostjo
Uporabite ga na ravnem brusilniku ali gibki gredi

Opomba:

Uporaba na ravnem brusilniku ali gibljivi gredi
mešanje na skoraj vseh materialih, zlasti na močno profiliranih, filigranskih površinah
Za uporabo v splošni industriji in sektorjih, kot so letalski, avtomobilski, kovinskoobdelovalni in transportni.
Za odstranjevanje barve, odstranjevanje obrusov, mešanje, dodelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje premazov.