3M™ Hookit™ komplet brusnih blokov, PN05684

Št. art.: 7000045510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000045510
EAN/GTIN 50051131056843
Številka proizvajalca 7000045510
L-število L51710 1203

Opis

Izvedba:

Enakomernejši rezultati brušenja zaradi uporabe brusilnih blokov
Lažje brušenje težko dostopnih področij
Poveča učinkovitost pri ročnem brušenju
Manjša utrujenost rok zaradi posebne oblike blokov
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem za enostavno zamenjavo abraziva

Opis:

Boljši rezultati pri ročnem brušenju 3M™ Hookit™ brusilni bloki so odlično orodje pri delu z 3M™ Hookit™ abrazivi. Naši brusilni bloki se udobno prilegajo vaši roki in pomagajo zmanjšati utrujenost. Blok omogoča tudi enakomernejši pritisk, kar omogoča boljše rezultate. Z brusilnimi bloki lahko izvajate tudi večji pritisk kot z roko, kar je prednost, ki pripomore k hitrejšemu opravljanju nalog. Ročno brušenje je še posebej uporabno v primerih, ko je potrebna natančnost, zato je primerno za fino delo. Naš brusilni blok je opremljen s sistemom za pritrditev 3M™ Hookit™ za enostavno menjavo brusnega papirja. Preprosto pritisnite na brusni papir, da se pritrdi, nato pa ga zlahka odstranite.

Lastnosti:

Večja učinkovitost pri ročnem brušenju
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem za enostavno zamenjavo abrazivov.