Izvedba:
Barva izdelka: črna
Vodoodporen, izpolnjuje zahteve standarda ANSIC119.1
Skupna dolžina: 200 mm
Visoka elastičnost
Zelo dobra toplotna stabilnost
Opis:
Komplet 3M™ Cold Shrink 98-KC zagotavlja zanesljivo zaščito pred vremenskimi vplivi za nizkonapetostne napajalne in koaksialne konektorje ter kable. Namestitev ne zahteva orodja, je hitra in enostavna, kakovost namestitve pa je manj odvisna od monterja.
Lastnosti:
Enostavna namestitev, orodje ni potrebno
Vodoodporen, v skladu z zahtevami ANSIC119.1
Zaščitni razred: IP 68, v skladu s preskusnimi standardi po VDE 0470 del 1, 11/92 (IEC 529, 89) in VDE 0470 del 2, 04.93 (IEC 1032,90)
Visoka elastičnost
Zelo dobra toplotna stabilnost
Odpornost na kisline in alkalije, ozon in UV sevanje
Opomba:
Za električno izolacijo do 1 kV, zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij