Scotch® Filmski trak za spenjanje 8898, modri, 18 mm x 55 m, 0,12 mm

Št. art.: 7000028946
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 kos
  • Koraki naročila: 48 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000028946
EAN/GTIN 50021200423005
Številka proizvajalca 7000028946
L-število L01310 569
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Fiksiranje – v pohištveni in električni industriji je treba majhne dele pogosto pritrditi za prevoz. Potem bi moralo biti mogoče brez težav in brez ostankov odstraniti ogrodje. V ta namen se z veseljem uporablja Scotch® lepilni trak 8898. Posebno lepilo iz naravnega kavčuka lahko odstranite s plastičnih, steklenih in kovinskih površin, ne da bi pri tem pustili ostanke.

Prednosti:

  • Odstrani brez ostankov in je odporen na umazanijo na nekaterih površinah, kot je kovina
  • Sintetično lepilo, občutljivo na pritisk, ki ga je razvil 3M, je oblikovano tako, da se enakomerno, trdno in odporno na staranje
  • Material nosilca folije z visoko trdnostjo je odporen na razpoke, odrgnine, vlago ali drgnjenje in zagotavlja zadostno togost za ročno ali polavtomatsko odvijanje
  • Namenjen je pritrjevanju polic, polic, vrat, cevi in drugih obdelovancev

Priporočilo:

  • Posebej razvit kot pritrdilni trak na področju bele tehnike, kot tudi za elektronsko industrijo
  • Za združevanje, pritrjevanje in ojačanje