Scotch-Brite™ Unitizirana krožnica za rezanje in poliranje CP-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 7A MED

Št. art.: 7000028477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000028477
EAN/GTIN 50048011037184
Številka proizvajalca 7000028477

Opis

Izvedba:

Druge dimenzije na zahtevo
Ustvari gost, izrazit in mat zaključek
Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Zelo visoka gostota abrazivnih zrnc
Enakomerna površinska obdelava tudi na težko dostopnih mestih

Opis:

Kompaktni disk z visoko gostoto abrazivnih zrn ustvarja izrazit, gost in mat zaključek.

Lastnosti:

Zelo visoka gostota zrnc
Enakomerna površina tudi na težko dostopnih mestih
Enakomeren zaključek
Brez odstopanj v videzu površine
Prihranek časa in stroškov
Tesen vzorec linije
Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
Uporaba na strojih za visoke hitrosti
Enakomerna porazdelitev peska

Opomba:

Zaključna obdelava številnih materialov