3M™ ET 1350F-1 poliestrska folija, rumena, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000009083
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000009083
EAN/GTIN 04710367058021
Številka proizvajalca 7000009083
L-število L01310 1039
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Izolacijski trak 3M™ 1350 je poliestrski trak za splošno uporabo s termosetiranim gumijastim lepilom, ki zagotavlja odlično oprijemljivost. Ta lepilni trak je primeren za visoke temperature in nudi odlično odpornost na kemikalije, topila, vlago, abrazijo in ureznine. Skladno z direktivo RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Debelina filma je na voljo v 2 različicah: 1 milijonov in 2 milijonov
  • Tiskanje
  • Odporen na topila brez toplotnega utrjevanja
  • Odličen čas skladiščenja
  • Lastnosti, ki zavirajo gorenje, odobrene s strani UL
  • Razred 130 °C/CSA s certifikatom UL
  • Visoka odpornost na topila in kemikalije
  • Zaviralec gorenja na UL® 510
  • možnost tiskanja
  • UL® certifikacijski razred B (130 °C)E 17385 OANZ 2
  • Nosilni material: Poliestrski film

Priporočilo:

  • Pritrditev povezovalnih žic in pozicioniranje
  • Prevleka za tuljave in kondenzatorje
  • Kern in izolacija plasti ter zaključna povoj majhnih transformatorjev
  • Ovijanje in izolacija tuljav in žic