3M™ ET 1139 Poliestrska folija, ojačana s steklenimi vlakni, prozorna, 648 mm x 55 m, 0,17 mm

Št. art.: 7000006184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006184
EAN/GTIN 00051128533437
Številka proizvajalca 7000006184
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ lepilni trak 1139 je opremljen s poliestrsko folijo/steklenim filamentom in akrilatnim lepilom, občutljivim na pritisk, za zanesljivo oprijemljivost. Ta visoka pretržna trdnost lepilni trak je namenjena aplikacijam, ki zahtevajo visoko dielektrično trdnost in mehansko trdnost. Idealno za združevanje motornih tuljav in zaščito tuljav. Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Na topilo odporen filamentni lepilni trak z akrilatnim lepilom za visoke temperature
  • Zasnovan za aplikacije, kjer sta potrebni dielektrična trdnost poliestrskega filma in visoka mehanska trdnost steklenih vlaken
  • Nizka razteznost, visoka natezna odpornost in odpornost proti trganju robov
  • Idealno za pritrditev kablov na tuljave in končna pritrdišča
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • UL® certifikacijski razred F (155 °C)E 17385 OANZ 2
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU

Priporočilo:

  • Pritrditev začetnih žic in končnih vrtenj
  • Izolacijsko navitje tuljave
  • Pritrditev površinskih izolacijskih materialov in drugih izolacijskih materialov
  • Povezovanje prevodnikov/kablov in pritrditev