{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 155 stupeň | |
| Použití | Izolovat; Upevnit | |
| Vlastnosti | odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 648 mm | |
| Tloušťka | 0,17 mm |
| Katalogové číslo | 7000006184 | |
| EAN / GTIN | 00051128533437 | |
| Číslo výrobce | 7000006184 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |