3M™ ET 63 PTFE folija, rjava, 355 mm x 33 m, 0,09 mm

Št. art.: 7000006113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006113
EAN/GTIN 00051138469870
Številka proizvajalca 7000006113
L-število L01130 106591
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ lepilni trak 63 je primeren za aplikacije, kjer so kemijske lastnosti kritične. Ta lepilni trak ima PTFE nosilni material in je ognjevzdržni in brez karbonizirajočih materialov. Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Odlično absorbira električne izolacijske smole in lake
  • Agresivno gumijasto-smolno lepilo
  • Prilagodljiv PTFE nosilni material je odporen na temperaturne vplive in kemikalije
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • Zaviralec gorenja na UL® 510
  • UL® certifikacijski razred H (180 °C)E 17385 OANZ 2

Priporočilo:

  • Povezovanje prevodnikov/kablov in pritrditev
  • Prevleka za tuljave in kondenzatorje
  • Zaščita pred maskiranjem pri visokih temperaturah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico