3M™ Safety-Walk™ Wet Zone Fine (tip 3) serija 200, prozoren, 50 mm x 18,3 m, 2 zvitka / škatla

Št. art.: 7000001996
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000001996
EAN/GTIN 50048011193040
Številka proizvajalca 7000001996
L-število L01130 101020
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Prožna protizdrsna površina s finim premazom iz plastičnega granulata. Za vse gladke površine v bosih in mokrih conah, še posebej v tuš prostorih, kopalnicah, sanitarnih prostorih in savnah. Odpornost proti zdrsu v skladu z DIN 51130: R 10. Odpornost proti zdrsu v skladu z DIN 51097: Bela: A+B in prozorna: A. požarno obnašanje v skladu s standardom EN 13501-1: BFL-s1. Posebne širine in dolžine ter žigosani deli na zahtevo.

Prednosti:

  • Fino strukturiran protizdrsni premaz za manj mehanskih obremenitev z lepilno podlago, ki je občutljiva na pritisk
  • Za območja, kjer se uporablja bosa hoja
  • Visokozmogljivo vodoodporno lepilo je idealno za vlažna okolja
  • Enostavna in hitra namestitev
  • Varna, nedrseča površina
  • Dolgotrajno
  • Enostavna in hitra namestitev
  • Varna, nedrseča površina