3M™ Safety-Walk™ Bande antidérapante grain fin pieds nus 220, Transparent, 51 mm x 18 m, 2/Carton

Réf.: 7000001996
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000001996
EAN / GTIN 50048011193040
Réf. fabricant 7000001996
Article hors catalogue L01130 101020
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Surface antidérapante flexible avec un revêtement fin en granulés de plastique. Pour toutes les surfaces lisses dans les zones pieds nus et humides, en particulier dans les salles de douche, les salles de bains, les sanitaires et les saunas. Résistance au glissement selon DIN 51130 : R 10. Résistance au glissement selon DIN 51097 : blanc : A+B et transparent : A. comportement au feu selon en 13501 : BFL-S1. Largeurs et longueurs spéciales ainsi que pièces estampées sur demande.

Avantage(s):

  • Surface à structure fine pour le passage à pieds nus
  • Adhésif acrylique spécialement adapté aux zones humides
  • Sûr et hygiénique