Izvedba:
Barva izdelka: zelena
Dobra temperaturna odpornost
Skupna dolžina: 65,8 m
Skupna širina: 50,8 mm
Brez ostankov lepila, manj predelave
Opis:
Za anodiziranje, lepljenje kompozitov in spajanje uporabite 3M™ poliestrski trak 8403. Ta prosojno zeleno obarvan trak je prevlečen s silikonskim lepilom, ki se dobro veže na zahtevne površine, vključno s papirji in filmi, prevlečenimi s silikonom. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih. Ta trak je debelejša različica našega 3M™ poliestrskega traku 8402.
Lastnosti:
Debelejša različica modela 8402: tako spremenjeni tehnični podatki
Dobra temperaturna odpornost
Visoka strižna trdnost
Prilagodljivost v širokem temperaturnem območju
Brez ostankov lepila, manj predelav
Enostavno odstranjevanje brez ostankov
Silikonsko lepilo omogoča uporabo do +200 °C
Opomba:
Maskiranje za postopke jedkanja in anodiziranja
Električno prašno lakiranje
Spajanje silikoniziranih zaščitnih papirjev
Pocinjanje tiskanih vezij v valjih