3M™ odstranljiv trak za ponovno nameščanje 665, prozoren, 12,7 mm x 66 m, 0,097 mm

Št. art.: 7000001157
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 72 kos
  • Koraki naročila: 72 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000001157
EAN/GTIN 50021200041575
Številka proizvajalca 7000001157
L-število L01310 34
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dvostranski lepilni trak 3M™ 665 z nosilcem folije ima dve različni lepilni strani (močni/šibki) in je dobavljen brez zaščitnega pokrova za hitro obdelavo. 0,09 mm debelina in do +55°C temperaturno odporna lepilni trak s prozornim lepilom odlikuje visoka takojšnja oprijemljivost in dobra strižna sila.

Prednosti:

  • Odstranjevanje zaščitnega papirja ni potrebno
  • Hitra obdelava
  • Šibkejša lepilna stran se lahko odstrani iz številnih materialov, ne da bi pri tem pustili ostanke
  • Dobra strižna moč
  • Visoka takojšnja odgovornost
  • Brez zaščitnega papirja
  • Različne lepilne strani

Priporočilo:

  • Pritrdite, sestavite, montirajte reklamne materiale, kot so zasloni, vzorci ali plakati
  • Odstranljiva pritrditev znakov, čelnih plošč itd
  • Snemljiva zaporka na plastičnih vrečkah