3M™ Snímatelná přemístitelná 665, čirá, 12,7 mm x 66 m, 0,097 mm

Artiklové číslo: 7000001157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001157
EAN / GTIN 50021200041575
Číslo výrobce 7000001157
L-číslo L01310 34
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranný lepicí páska 3M™ 665 s nosičem fólie má dvě různé lepicí strany (silné/slabé) a je dodáván bez ochranného krytu pro rychlé zpracování. tloušťka 0,09 mm a lepicí páska s odolností proti teplotě až +55°C s průhledným lepidlem se vyznačují vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou smykovou silou.

Výhoda:

  • Odstranění ochranného papíru není nutné
  • Rychlé zpracování
  • Slabší lepicí stranu lze odstranit z mnoha materiálů bez zanechání zbytků
  • Dobrá smyková pevnost
  • Vysoká okamžitá odpovědnost
  • Bez ochranného papíru
  • Různé lepicí strany

Doporučení:

  • Připevněte, sestavte, namontujte reklamní materiály, jako jsou displeje, vzorky nebo plakáty
  • Odnímatelná montáž značek, plotýnek atd.
  • Odnímatelné uzávěry na plastových sáčcích